Beli harga mesin amplas kayu maktec di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Planer (Mesin Ketam)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas)atribut:
- Size (inch): 9 x 11
- Material: Silicon Carbide
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
Daftar Harga harga mesin amplas kayu maktec Terbaru February 2026
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| Makita Mesin Amplas Orbital | Rp1.399.900 |
| Makita Mesin Amplas Palm (Palm Sander) | Rp1.199.900 |
| BOSCH Planer (Mesin Ketam) | Rp979.900 |
| RYU Mesin Bor Impact | Rp419.900 |
| KINIK Abrasive Paper Waterproof (Kertas Amplas) | Rp3.900 |
| RHINO Mesin Las Inverter MMA | Rp1.199.900 |
| Makita Mesin Gergaji Bundar | Rp3.399.900 |
| RYU Mesin Bor Duduk | Rp1.899.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/eaP101578514-4.jpg)
/P101518398-1.jpg)

/5eP101000194-3.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)